Freze de degroşare din carbură HPC 3 mm

Cod articol: 203037 3
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3 mm
Strat de acoperire TiXSi
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB mit h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 5 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,02 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,025 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203037 3
EAN / GTIN 4045197679222

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Până la 1×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Pentru cea mai mare adâncime de prelucrare posibilă, respectaţi raportul mărimea LC (lungime tăiş) / ⌀ DC (⌀ tăiş)!

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături