Freză din carbură HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Cod articol.: 203026 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
478 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001005
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0100 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Diametrul cozii 10 mm
Lungimea cozii 36 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător VHM/TIALN
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş 10 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Lungime de tăiere 20,5 mm
Lungimea capului 20,5 mm
Lungime umăr 60 mm
Tip de freză ISO Freză
Unghi de așchiere spate 5 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 4
Număr de tăișuri efective, frontal 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 38 grad
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,5 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 64 mm
Greutate 95 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare pe colţ
Inel colorat albastru
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,3 mm
Adâncime de tăiere max. 20 mm; 5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203026 10
EAN / GTIN 4045197857972
Număr producător 203026 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Înlocuitorpentru Cod 203025.