• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză din carbură HOLEX Pro Inox HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 8mm

Cod articol.: 203015 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.900 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlCrN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 8 mm
Lungime de tăiere Lc 21 mm
Lungimea totală L 63 mm
Diametrul arborelui DS 8 mm
Unghi de răsucire 35 grade
Clasa de toleranţă f8
Lăţime teşitură 0,2 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 25 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă recomandat
Avans per dinte fasonare fz 0,04 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 8 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 21 mm
Umiditate maximă recomandat
Avans per dinte frezare canelură fz 0,025 mm
Lățime max. de intervenție ae 1×D; 0,4×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00801005
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 37,85 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Inox
Denumirea producătorului HOLEX Pro Inox VHM-Fräser
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 7,7 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Caracteristica unghiului elicei inegal
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Avans per dinte în INOX > 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă f8
Lungime funcţională 21 mm
Greutate 41 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,2 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203015 8
EAN / GTIN 4045197772893
Număr producător 203015 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat pentru durabilităţi excepţionale şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oţeluri inoxidabile. Poate fi utilizată cu viteze mari de aşchiere, recomandată şi pentru oţeluri până la aprox. 1100 N/mm2.