• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză din carbură, TiAlN, ⌀ e8 DC: 14mm

Cod articol.: 202825 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 14 mm
Lungime de tăiere Lc 56 mm
Lungimea totală L 150 mm
Diametrul cozii DS 14 mm
Unghi de răsucire 35 grad
Clasa de toleranţă e8
Adâncime de tăiere max. L2 7 mm; 56 mm
Lăţime teşitură 0,15 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 105 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01401005
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 45 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Fräser
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Tip de freză ISO N
Unghi de ciobire spate 35 grad
Unghi greblă lateral 8 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 56 mm
Lungime funcţională 56 mm
Greutate 286 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 202825 14
EAN / GTIN 4045197948199
Număr producător 202825 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
210
Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
50
Oţel < 1400 N/mm²
P
40
Oţel < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
70
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.
Cu strat de acoperire ultraperformant pentru utilizare universală.