• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză din carbură MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 12mm

Cod articol.: 202396 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0120 mm
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 12 mm
Lungimea cozii LS 45 mm
Ulei recomandat
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire AlCrN
Diametru tăiş Dc 12 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă f8
Lungime de tăiere Lc 26 mm
Lungimea capului L3 26 mm
Tip de freză ISO Freză
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 4 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 45 grad
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 38 mm
Lungime utilă L1 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
Lungime funcţională 26 mm
Greutate 95 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere MTC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,2 mm
Adâncime de tăiere max. L2 12 mm; 26 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 202396 12
EAN / GTIN 4045197858214
Număr producător 202396 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 55 HRC
H
90
Oţel < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială a sfărâmătorului de aşchii şi miez întărit.
Freză de degroşare MTC cu posibilitate de pătrundere în material solid de până la 1,5×D
.
Ascuţirecu detalonare excentrică.
Lungimi constructive similar lungimilor DIN 6527.
Strat de acoperire îmbunătăţit pentru o forţă de aşchiere şi mai redusă, cu o durabilitate crescută a sculei.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.