• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Steel Minifreză din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Cod articol.: 202297 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 16 mm
Lungimea totală L 73 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi de răsucire 45 grade
Clasa de toleranţă e8
Lăţime teşitură 0,05 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 28 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,07 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 16 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 16 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,06 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01201005
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 45 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel
Denumirea producătorului GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 16 mm
Lungime funcţională 16 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Greutate 104,2 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,05 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 202297 12
EAN / GTIN 4062406272166
Număr producător 202297 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş extrascurt pentru o stabilitate maximă. Lungimea cozii conform DIN, pentru o susţinere mai bună a sculei în suport. Astfel, durabilitatea sculei creşte semnificativ.
Economisiţi costurile de reascuţire: Deoarece este mai convenabil să folosiţi minifrezele din carbură monobloc până la limita de uzură decât să le reascuţiţi.
Sculă pentru prelucrare universală.