{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 20 mm | |
| Strat de acoperire | DLC | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Standard | Normă de lucru | |
| Tip | W | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Unghiul elicei | 45 grad | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
| Răcire interioară | da | |
| Strategie de aşchiere | MTC | |
| Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 98 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 19 mm | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 20 mm | |
| Forma cozii | HB | |
| Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,085 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,12 mm | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 202279 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197746290 | |
| Număr producător | 202279 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |