• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 18mm

Cod articol.: 202275 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire
AlCrN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
3
Diametru tăiş Dc
18 mm
Lungime de tăiere Lc
32 mm
Lungimea totală L
92 mm
Diametrul arborelui DS
18 mm
Unghi de răsucire
30 grade
Clasa de toleranţă
e8
Lăţime teşitură
0,4 mm
Material tăiș
Carbură
Lungime activă A
44 mm
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă
recomandat
Avans per dinte fasonare fz
0,15 mm
Umiditate maximă
recomandat
Avans per dinte frezare canelură fz
0,09 mm
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL01801005
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
18 mm
Prelucrare uscată
indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere
h6
Lungimea tijei LS
48 mm
Tip de coadă
HB
Aer
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z
3
Sens de torsionare
pe dreapta
Numărul de versiuni de colț
1
Margine / muchie
1
Design de colț
Ca teșitură
Unghi teşitură
45 grade
Identificarea formei, specifică producătorului
N
Direcţia de aşchiere
Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare
3
Avans per dinte în
oțel < 750 N/mm2
Grupa de aşchiere
K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor
N
Material tăiș, denumire producător
VHM
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Greutate
281 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Standard
DIN 6527
Procedeu de prelucrare
Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat
Fără
Tip produs
freză monobloc
Cuprins
o singură parte
Factor de corectare fz
1,25

Identificare și clasificare

Cod articol 202275 18
EAN / GTIN 4045197865472
Număr producător 202275 18
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
100
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
75
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Acoperire îmbunătăţită pentru utilizare universală pe oţel şi fontă.