• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură MTC, DLC, ⌀ DC: 16Mmm

Cod articol.: 202272 16M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
278 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire DLC
Strategie de aşchiere MTC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 16 mm
Lungime de tăiere Lc 48 mm
Lungimea totală L 108 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Unghi de răsucire 45 grad
Clasa de toleranţă h6
Adâncime de tăiere max. L2 16 mm; 48 mm
Lăţime teşitură 0 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 60 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Fräser MTC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01601005
Clasa de toleranță la prindere h$06
Referinţă de prindere 0160
Lungimea tijei LS 48 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,011 mm
Tip de coadă HB
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de așchiere, specifică producătorului N
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Grupă de aplicaţii ale sculelor W
Material tăiș, denumire producător VHM
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 15 mm
Tip de freză ISO L
Echilibrarea calității G 2,5
Unghi de ciobire spate 5 grad
Unghi greblă lateral 7 grad
Unghi de tranziție α 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 50,265 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț cu margini ascuțite
Unghi teşitură 90 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 58 mm
Lungime funcţională 84 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Greutate 315 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 3
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 202272 16M
EAN / GTIN 4045197764621
Număr producător 202272 16M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.
Cu rectificare prin detalonare excentrică şi lustruire suplimentară pe canalele pentru aşchii pentru evacuarea excelentă a aşchiilor la materiale pe bază de aluminiu ce produc aşchii lungi.
Fără teşitură a colţului la 45º.
Lungimi constructive similar lungimilor DIN 6527.
Ref. 1–2 – Toleranță: Dimensiune ⌀ nominal DC = e8.
Ref. 2,5–20M – Toleranță: Dimensiune ⌀ nominal DC = h6.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.