Mini-freze din carbură 1,5 mm

Cod articol: 202266 1,5
La cerere
În stoc
333 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Lăţime de atac ae la operaţia de frezare: Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 1,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip Coadă cilindrică cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 3 mm
Lungimea totală L 38 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Forma cozii HA
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,005 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,006 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202266 1,5
EAN / GTIN 4045197864659

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
170
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă similară DIN 6535 HB.
Economisiţi costurile de reascuţire:
Este mai convenabil să folosiţi mini-frezele din carbură până la limita de uzură, decât să le reascuţiţi.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături