• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, neacoperită, ⌀ e8 DC: 6mm

Cod articol.: 202002 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 6 mm
Lungime de tăiere Lc 13 mm
Lungimea totală L 57 mm
Diametrul arborelui DS 6 mm
Unghi de răsucire 42 grade
Clasa de toleranţă e8
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 19 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Avans per dinte fasonare fz 0,08 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 6 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 13 mm
Umiditate maximă recomandat
Avans per dinte frezare canelură fz 0,06 mm
Lățime max. de intervenție ae 1×D; 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 6
Lungimea tijei LS 35 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Alu
Denumirea producătorului GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); O (altele)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 5,8 mm
Echilibrarea calității G 2,5
Unghi de pătrundere 45 grade
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grade
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Caracteristica unghiului elicei inegal
Grupă de aplicaţii ale sculelor W
Material tăiș, denumire producător VHM
Avans per dinte în aluminiu cu aşchiere scurtă
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 22 mm
Turaţie max. 35.000 min-1
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare frontală (FPL); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 3
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 202002 6
EAN / GTIN 4062406125738
Număr producător 202002 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Până la 2× D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Posibil cele mai mari rate de avans la pătrundere verticală.
Posibil rampe până la 45°.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.