Pânză de ferăstrău sabie BIM metal 305 mm 25 buc

Cod articol: 20185B12114R
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Metal
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
Materialul pânzei de ferăstrău BiM
Lungimea pânzei 305 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat Metal
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Identificare și clasificare

Cod articol 20185B12114R
EAN / GTIN 082472201857
Număr producător 20185B12114R
L-Număr L51190 179
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Sablarea de mare viteză de-a lungul muchiei de tăiere face ca lama să fie mai durabilă și mai rezistentă la rupere
  • Perfecțiunea patentată T2™- Tehnologia reduce forțele de tăiere pe fiecare dinte și asigură o evacuare optimizată a așchiilor pentru tăieri eficiente într-o gamă largă de materiale
  • În plus, tehnologia T2™ asigură o durată de viață de 2 ori mai mare comparativ cu modelul anterior
  • Care pânza de ferăstrău are o configurație unică cu un unghi agresiv al tijei conice și o formă conică a lamei pentru zonele greu accesibile
  • Designul special minimizează frecarea și acumularea de căldură la tăierea celei mai largi game de materiale metalice

Conţinut:

25 de bucăți

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă