Cupa de măsurare

Cod articol.: 198-5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, alb Alb pur
Culoarea turcoaz; alb
Tip produs Recipient cu gradaţie
Volum 2.000 ml
Caracteristici Nas de scurgere; Cu capac
Material plastic
Recomandat pentru Lichid de frână; Lichid de răcire
Nu este recomandat pentru Lichide cu conținut de acizi

Identificare și clasificare

Cod articol 198-5
EAN / GTIN 4000896174478
Număr producător 198-5
L-Număr L60140 3477
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru lichid de frână, lichid baterie și alte lichide fără conținut de acizi
  • Material: HDPE
  • Culoare: alb/transparent
  • Greutate netă (kg): 0.2 kg
  • Cantitate de umplere: 2 l