Set universal de cârlige/cuiete ∙ 2 bucăți

Cod articol: 1965/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1965/2
EAN / GTIN 4000896223008
Număr producător 1965/2
L-Număr L60140 4484
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Pană din material plastic adecvată pentru desprinderea componentelor, ca de ex. clipsuri de ușă, precum și pentru lucrări de ridicare cu pârghie și de îndreptare
Cârlig universal pentru desprinderea cu protejarea suprafețelor, de ex. a garniturilor de cauciuc ale geamurilor, garniturilor de etanșare de la uși, covoarelor, capitonajelor interioare
  • Două unelte utile într-un singur set
  • Pentru utilizare universală
  • Pană din material plastic: lungime: 214 mm lățime: 26,5 mm
  • Cârlig universal: lungime: 180 mm
  • Număr unelte: 2