Univerzální sada háků/hranolů ∙ 2 kusy

Artiklové číslo: 1965/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Tyrkysová Tyrkysová zelená
Počet kusů nářadí 2
Barva Tyrkysová
Obsah Set
Povrch bez úpravy
Materiál Nespecifikovaná ocel
Rukojeť k dispozici ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1965/2
EAN / GTIN 4000896223008
Číslo výrobce 1965/2
L-číslo L60140 4484
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Plastový klín k uvolňování součástí, např. dveřních spon, a rovněž pro páčení a rovnání
Univerzální hák k šetrnému uvolňování např. okenních gum, dveřních těsnění, koberečků, vnitřních obložení
  • Dva užitečné nástroje v jedné sadě
  • Pro univerzální použití
  • Plastový klín: délka: 214 mm, šířka: 26,5 mm
  • Univerzální hák: délka: 180 mm
  • Počet ks nářadí: 2