Freze de degroşare, neacoperită, ⌀ k12 DC: 40mm

Cod articol.: 192970 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k12 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Diametru tăiş Dc 40 mm
Lungime de tăiere Lc 32 mm
Lungimea totală L 95 mm
Diametrul cozii DS 25 mm
Unghi de răsucire 30 grad
Adâncime de tăiere max. L2 20 mm; 32 mm
Lăţime teşitură 0 mm
Material tăiș HSS Co 10
Lungime activă A 39 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02501005
Referinţă de prindere 0250
Lungimea tijei LS 0 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schruppfräser
Lungimea capului L3 0 mm
Tip de freză ISO Freză
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de pătrundere 0 grad
Adâncime de pătrundere, max. ap 0 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z 6
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 90 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă k12
Lungime utilă L1 32 mm
Greutate 551 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 192970 40
EAN / GTIN 4045197109118
Număr producător 192970 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil detalonat. Tăiş frontal gol la mijloc. Sfărâmătorul de aşchii cu canale late permite reascuţirea frecventă fără a se modifica profilul.

Avantaj:

Pentru frezarea de degroşare la adâncimi reduse (în principal pe partea frontală). Foarte stabilă datorită încărcarii reduse pe arborele maşinii.