Freze de degroşare HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

Cod articol.: 192890 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Diametru tăiş Dc 14 mm
Lungime de tăiere Lc 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi de răsucire 30 grad
Adâncime de tăiere max. L2 26 mm; 26 mm
Lăţime teşitură 0,3 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Lungime activă A 39 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schruppfräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01201005
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 0 mm
Tip de coadă HB
Material tăiș, denumire producător HSS-PM
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 5
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă k12
Greutate 69 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,3 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 192890 14
EAN / GTIN 4045197108692
Număr producător 192890 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
138
Oţel < 500 N/mm²
P
83
Oţel < 750 N/mm²
P
64
Oţel < 900 N/mm²
P
64
Oţel < 1100 N/mm²
P
37
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Profil cu pas fin, detalonat. Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
O alternativă la un preţ avantajos.