{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | ±0,12 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192860 11 | |
EAN / GTIN | 4045197108456 |