Freze de degroşare HSS-Co8 22 mm

Cod articol: 192610 22
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil de frezare: NR
  • Toleranţă ⌀ nominal: k12
  • Număr de dinţi Z: 5

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 22 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil de frezare NR
Toleranţă ⌀ nominal k12
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 30 grad
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,15×D la frezarea frontală
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 75 mm
Lungimea totală L 141 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,5 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,057 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză unghiulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 192610 22
EAN / GTIN 4067263291169

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
60
Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
13
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
36
CuZn
N
73
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu profil detalonat prin rectificare. Sfărâmătorul de aşchii cu canale late poate fi reascuţit fără a fi modificat profilul.
Geometrie de așchiere frontală pentru pătrundere și distanță inegală între dinți.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături