Freze de degroşare HSS-Co8, neacoperită, ⌀ js14 DC: 20mm

Cod articol.: 192520 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js14 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 20 mm
Lungime de tăiere Lc 75 mm
Lungimea totală L 141 mm
Diametrul arborelui DS 20 mm
Unghi de răsucire 36 grade
Clasa de toleranţă js14
Lăţime teşitură 0,5 mm
Material tăiș HSS Co 8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime de tăiere max., Canale complete 20 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 75 mm
Umiditate maximă recomandat
Avans per dinte frezare canelură fz 0,08 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02001005
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schruppfräser
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Identificarea formei, specifică producătorului WR
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Material tăiș, denumire producător HSS-CO8
Avans per dinte în aluminiu cu aşchiere scurtă
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 255 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844 B
Formular scrisoare Număr standard B
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,4 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 192520 20
EAN / GTIN 4045197106711
Număr producător 192520 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
138
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
INOX < 900 N/mm²
M
9
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu profil detalonat prin rectificare. Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.  

Avantaj:

Spaţiile mari pentru aşchii sunt recomandate pentru volume mari de aşchiere.