Freze cilindro-frontale ultraperformante, neacoperită, ⌀ js12 DC: 7mm

Cod articol.: 191850 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js12 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 7 mm
Lungime de tăiere Lc 20 mm
Lungimea totală L 65 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi de răsucire 30 grade
Clasa de toleranţă js12
Material tăiș HSS Co 8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime de tăiere max., Canale complete 7 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 20 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,012 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 10
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Hochleistungs-Schaftfräser
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grade
Identificarea formei, specifică producătorului NF
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Material tăiș, denumire producător HSS-CO8
Vorschub pro Zahn in oțel < 750 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 191850 7
EAN / GTIN 4045197105448
Număr producător 191850 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freze cu tăişuri multiple cu sfărâmător de aşchii. Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere. Suprafaţă supusă unui tratament special.

Avantaj:

Ca freză de finisare cu o putere de aşchiere deosebit de mare.