• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Freză de semi-degroşare, neacoperită, ⌀ k10 DC: 9mm

Cod articol.: 191640 9
Reducere
39,88 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 9 mm
Lungime de tăiere Lc 19 mm
Lungimea totală L 69 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi de răsucire 25 grade
Clasa de toleranţă k10
Lăţime teşitură 0,3 mm
Material tăiș HSS Co 8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime de tăiere max., Canale complete 9 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 19 mm
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,02 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Identificarea formei, specifică producătorului NF
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Vorschub pro Zahn in oțel < 750 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844 B
Formular scrisoare Număr standard B
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,1 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 191640 9
EAN / GTIN 4045197104311
Număr producător 191640 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freză universală cu profil detalonat de semi-degroşare. Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere. Detalonare excentrică prin rectificare. Geometrie universală de tăiere.