Mini-freză HSS-Co8, neacoperită, ⌀ e8 DC: 2,3mm

Cod articol.: 191360 2,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului Mini-Fräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea cozii LS 0 mm
Tip de coadă HB
Material tăiș HSS Co 10
Material tăiș, denumire producător HSS-CO8
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş Dc 2,3 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Lungime de tăiere Lc 4 mm
Lungimea capului L3 0 mm
Tip de freză ISO N
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 30 grad
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 14,5 mm
Lungimea totală L 36 mm
Greutate 6 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. L2 4 mm; 1,15 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 191360 2,3
EAN / GTIN 4045197101983
Număr producător 191360 2,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Detalonare excentrică prin rectificare. Coadă similară normelor DIN 1835 B cu toleranţa cozii h6. Geometrie de tăiere universală. Se poate folosi ca freză cilindro-frontală pentru canale cu prindere în portscule cu fixare SK sau în mandrine. Putere ridicată de tăiere, preţ avantajos. Pentru realizarea canalelor.