Freză cilindro-frontală pentru canale HSS-Co8, neacoperită, ⌀ e8 DC: 28mm

Cod articol.: 191000 28
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Diametru tăiş Dc 28 mm
Lungime de tăiere Lc 26 mm
Lungimea totală L 102 mm
Diametrul cozii DS 25 mm
Clasa de toleranţă e8
Adâncime de tăiere max. L2 26 mm; 26 mm
Material tăiș HSS Co 10
Lungime activă A 46 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02501005
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 0 mm
Lubrifiant de răcire da
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Tip de freză ISO Freză cilindro-frontală pentru canale
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Material tăiș, denumire producător HSS-CO8
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 370 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 327 D
Procedeu de prelucrare Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB)
Inel colorat Fără
Tip produs freză pentru canal de pană disc/Freză pentru canale în T
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 191000 28
EAN / GTIN 4045197099297
Număr producător 191000 28
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Alu > 10% Si
N
37
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalelor de pană sau buzunare pentru frezare în centrul piesei.