Freză-disc 63X10 mm

Cod articol: 185820 63X10
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 885 A
  • Profil de frezare: cu dantură încrucişată
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: js16

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Lăţime de tăiere 10 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Standard DIN 885 A
Profil de frezare cu dantură încrucişată
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal js16
⌀ găurii H7 22 mm
Număr de dinţi Z 14
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,05 mm
Răcire interioară nu
Tip de coadă cu alezaj
Inel colorat fără
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 185820 63X10
EAN / GTIN 4045197097903

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
19
Oţel < 750 N/mm²
P
19
Oţel < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu dantură alternantă, guler supraînălţat pe alezaj şi canal de pană.

Aplicaţie:

Pentru canelări sau retezări, atunci când suprafeţele laterale ale piesei trebuie să fie exacte şi cu rugozitate bună.

Notă:

fz pentru ae = 0,1 × D.
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
    ⌀×lăţime js16×k11 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături