• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Freză-disc îngustă, neacoperită, ⌀×lăţime js16×k11: 125X3,5mm

Cod articol: 185500 125X3,5
Reducere
184,04 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lăţime js16×k11 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1834 A
  • Profil de frezare: cu dantură încrucişată
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: js16

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 125 mm
Lăţime de tăiere 3,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Standard DIN 1834 A
Profil de frezare cu dantură încrucişată
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal js16
⌀ găurii H7 32 mm
Număr de dinţi Z 40
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,09 mm
Răcire interioară nu
Forma cozii cu alezaj
Inel colorat fără
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 185500 125X3,5
EAN / GTIN 4045197097644
Număr producător 185500 125X3,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
19
Oţel < 750 N/mm²
P
19
Oţel < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freză disc pentru metale, cu guler supraînălţat pe alezaj şi canal de pană longitudinal. Cu dantură alternantă: datorită dinţilor înclinaţi pe ambele părţi, freza funcţionează silenţios chiar şi la aşchierile în adâncime.

Aplicaţie:

Pentru canelări sau retezări, atunci când suprafeţele laterale ale piesei trebuie să fie exacte şi cu rugozitate bună.

Notă:

fz pentru ae = 0,1 × D.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă