Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Freză-disc din carbură HPC, TiAlN, ⌀×lăţime ±0,1×k11: 50X3mm

Cod articol.: 185010 50X3

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lăţime ±0,1×k11 (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 185010 50X3
Număr producător 185010 50X3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
280
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Freză disc de precizie din carbură monobloc cu caracteristici de aşchiere HPC.
Freza de grup: Frezele cu acelaşi ⌀ şi număr de dinţi pot fi grupate şi ajustate la lăţimea solicitată. Dinţii se angrenează întrucât frezele nu prezintă un guler supraînălţat pe alezaj.
Seturile din 2 componente sunt deosebit de economice. Frezele pot fi folosite cu ambele tăişuri, printr-o simplă inversare.

Notă:

  • Nu asociaţi frezele din set fără a folosi inele suficient de late pentru dornul portfreză, întrucât în caz contrar frezele se pot avaria.
  • Inelele dornului portfreză corespunzătoare sunt prezentate în Grupa 30.
  • Canale complete: fz pentru ae = 0,1×D.