Clește pentru priză de bujie

Cod articol: 1849-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 1849-2
EAN / GTIN 4000896007103
Număr producător 1849-2
L-Număr L60140 328
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Extragerea și atașarea fișelor de bujie drepte
  • Varianta lungă pentru o distanță de siguranță mai mare față de agregatul fierbinte
  • În special pentru fișe de bujii poziționate mai adânc
    de ex. la motoare AUDI V6 respectiv V8 ∙ JAGUAR 12 cilindri
  • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (albastru/negru)
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 290 mm
  • Greutate netă (kg): 0.34 kg