Fălci de prindere ∙ pereche

Cod articol: 1847-02/2
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bacuri

Identificare și clasificare

Cod articol 1847-02/2
EAN / GTIN 4000896174447
Număr producător 1847-02/2
L-Număr L60140 3448
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pereche de fălci de prindere ∙ pentru manșetele casetelor de direcție AUDI A4 ∙ A5 ∙ A6 ∙ A7 ∙ Q5 în combinație cu 1847 ∙ pentru reechipare
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.05 kg
Declinarea răspunderiiPiesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă