Clește reglabil vopsit 185 mm

Cod articol.: 181B.18G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 181B.18G
EAN / GTIN 3662424110610
Număr producător 181B.18G
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

Rezistența produsului:
  • Dinți cu prindere automată + întărire secundară (HRC)
  • Durată lungă de viață, prindere puternică
  • +60 mm Capacitate (250 mm)
  • mecanism cu clichet: Deschidere prin apăsare, închidere prin clichet
  • Designul anti-strangulare reduce formarea de bule de sânge
  • Mânerele din material unic reduc alunecarea și oboseala, curățare ușoară
  • cromare: Rezistență maximă la coroziune
  • Reglabil în 12 poziții

Caracteristică:

Date tehnice:
  • L [mm]: 194,3
  • B [mm]: 49,2
  • H [mm]: 13
  • Greutate în kilograme: 0,25