Freză cilindro-frontală cu alezaj W 50X36 mm

Cod articol: 181700 50X36
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1880 T1
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: js16
  • Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj: Cu canal de ajustare

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 50 mm
Înălţimea totală 36 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Standard DIN 1880 T1
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal js16
Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj Cu canal de ajustare
Unghiul elicei 40 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
⌀ găurii H7 22 mm
Număr de dinţi Z 3
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,07 mm
Răcire interioară nu
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat fără
Tip de coadă cu alezaj
Tip produs Freză cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 181700 50X36
EAN / GTIN 4045197096586

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
150
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Frezele realizează operaţia de tăiere pe circumferinţă şi frontal.

Aplicaţie:

Tip W = dantură grosolană, unghiul spirei 40°.

Notă:

fz pentru ae = 0,5 - 1×D.