Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Adaptor pentru pânză de ferăstrău, cu filet, pentru ⌀ pânzei de ferăstrău: 40/50mm

Cod articol: 179905 40/50

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ pânzei de ferăstrău (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma cozii cu filet
Răcire interioară da
L1 35 mm
Lungimea totală Lges 36,8 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 24 mm
Filet de prindere M M12
Set de şuruburi de strângere 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Tip produs Suport pentru freze disc

Identificare și clasificare

Cod articol 179905 40/50
EAN / GTIN 4045197887153
Număr producător 179905 40/50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Împreună cu pânze de ferăstrău circular pentru sistem de ferăstrău. Pentru canelare şi debitare prin frezare.