Glisiere pentru sertare cu rulmenți cu bile (pereche)

Cod articol: 178-07/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şină de ghidare

Identificare și clasificare

Cod articol 178-07/2
EAN / GTIN 4000896143443
Număr producător 178-07/2
L-Număr L60140 4289
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Ghidaje cu role ∙ pereche
    Pentru cărucioarele de unelte HAZET Asistent 177 ∙ 177W ∙ 178 ∙ 178N ∙ 178NK
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.73 kg
Declinarea răspunderiiPiesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.