Guía de cajon de rodillos (par)

Número de artículo: 178-07/2
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
Tipo de producto Riel de guía

Identificación y clasificación

Número de artículo 178-07/2
EAN / GTIN 4000896143443
Número del fabricante 178-07/2
Número L L60140 4289
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Rieles de guía sobre rodamientos de bola ∙ par
    Para el carro de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 177 ∙ 177W ∙ 178 ∙ 178N ∙ 178NK
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.73 kg
Exención de la responsabilidadLa utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.