{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ | 315 mm | |
| Grosime | 2,5 mm | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Materialul sculei | HSS | |
| ⌀ găurii | 40 mm | |
| Număr de dinţi Z | 160 | |
| Pas t | 6 mm | |
| Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
| ⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | |
| Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
| Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
| recomandat pentru material | Metal | |
| Răcire interioară | nu | |
| Tip produs | Disc de circular |
| Cod articol | 177060 315X2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197353856 | |
| Număr producător | 177060 315X2,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |