STARCKE Disc de șlefuit impermeabil MATADOR 991C, 300 mm, neperforat, granulaţie 80

Cod articol.: 176046
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăți
  • Pași de comandă: 100 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă rotund
Diametru 300 mm
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Hârtie
Denumirea producătorului Wasserfeste Schleifscheibe MATADOR 991C
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Suprafaţă de şlefuit unilateral
Recomandat pentru material Sticlă
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Fixare cu arici

Identificare și clasificare

Cod articol 176046
EAN / GTIN 4002748760464
Număr producător 176046
L-Număr L51880 100085
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv rezistent la apă pe suport de hârtie flexibilă din latex. Ideal pentru șlefuirea vopselelor și a materialelor de umplutură în construcții și reparații auto. Produce cea mai bună calitate a suprafeței pe suprafețe de lac, sticlă și metal.