STARCKE Disc de șlefuit impermeabil MATADOR 991C, 300 mm, neperforat, granulaţie 600

Cod articol.: 176044
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăți
  • Pași de comandă: 100 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă rotund
Diametru 300 mm
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Hârtie
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Fără găurire
Denumirea producătorului Wasserfeste Schleifscheibe MATADOR 991C
Culoarea gri
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive Carbură de siliciu neagră (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă) 600 mesh
Suprafaţă de şlefuit unilateral
Recomandat pentru material Sticlă; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 176044
EAN / GTIN 4002748760440
Număr producător 176044
L-Număr L51880 100058
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv rezistent la apă pe suport de hârtie flexibilă din latex. Ideal pentru șlefuirea vopselelor și a materialelor de umplutură în construcții și reparații auto. Produce cea mai bună calitate a suprafeței pe suprafețe de lac, sticlă și metal.