STARCKE Disc de șlefuit 747, 125 mm, neperforat, granulaţie 150

Cod articol.: 175014
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului 747
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere rotund
Diametru 125 mm
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Film
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Dimensiunea boabelor (plasă) 150 mesh
Recomandat pentru material lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Fixare cu arici

Identificare și clasificare

Cod articol 175014
EAN / GTIN 4002748750144
Număr producător 175014
L-Număr L51880 100064
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv pe suport de folie. Potrivită universal pentru șlefuirea lacului, masticului, lemnului și metalului. Stabilitate foarte mare a marginilor datorită suportului de film rezistent la rupere. Durată lungă de viață datorită acoperirii speciale cu stearat.