{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Dantură | combi | |
Unghi de aşchiere | 10 grad | |
Lăţime | 34 mm | |
Grosime | 1,1 mm | |
Lungime | 4.400 mm | |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale |
Cod articol | 173851 4/6H | |
EAN / GTIN | 4062406125028 |
This article |
Recommendations |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pânză bandă pentru metale 34×4400 4/6H
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
|
Lăţime | 34 | 27 | 27 | 27 | 27 | 34 | 27 | 34 | 27 | 34 | 27 | 34 | 27 | 27 | 27 |
Lungime | 4.400 | 3.660 | 3.830 | 4.150 | 3.660 | 4.640 | 3.150 | 4.150 | 2.950 | 4.100 | 2.835 | 3.800 | 2.910 | 2.750 | 2.450 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghi de aşchiere | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Grosime | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Dantură | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale |