{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Dantură | combi | |
Unghi de aşchiere | 0 grad | |
Lăţime | 27 mm | |
Grosime | 0,9 mm | |
Lungime | 2.450 mm | |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale |
Cod articol | 173580 10/14 | |
EAN / GTIN | 4045197253927 | |
Număr producător | 17280270901100-02450 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pânză bandă pentru metale 27×2450 10/14
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
|
Lăţime | 27 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Lungime | 2.450 | 3.660 | 2.375 | 2.450 | 2.750 | 2.835 | 3.150 | 3.660 | 3.830 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghi de aşchiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grosime | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Dantură | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale |