{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Dantură | combi | |
Unghi de aşchiere | 0 grad | |
Lăţime | 20 mm | |
Grosime | 0,9 mm | |
Lungime | 2.375 mm | |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale |
Cod articol | 173560 5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197253842 | |
Număr producător | 17280200905800-02375 |
This article |
Recommendations |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pânză bandă pentru metale 20×2375 5/8
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
|
Lăţime | 20 | 27 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Lungime | 2.375 | 2.750 | 3.660 | 2.375 | 2.450 | 2.750 | 2.910 | 2.950 | 2.835 | 3.150 | 3.660 | 3.830 | 4.150 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghi de aşchiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grosime | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Dantură | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale |