Șurub de blocare a sertarului, inclusiv nituri

Cod articol.: 173-019
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri antracit
Material Metal
Suprafaţă neacoperit
Cu dispozitiv blocare ja
Tip de interblocare Blocare în stare retractată
Culoarea gri
Tip produs sertar
Greutate 0,03 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 173-019
EAN / GTIN 4000896090198
Număr producător 173-019
L-Număr L60140 1986
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Bolț de blocare sertar ∙ 5 bucăți ∙ inclusiv nituri
    Pentru cărucioarele de unelte HAZET Asistent 173 și 178
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.03 kg
Declinarea răspunderiiPiesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.