Disc de ascuțit ferăstraie175x8x20 mm forma 1C 88A60N4AV217/89A60M5AV217

Cod articol.: 172352
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Tyrolit

Identificare și clasificare

Cod articol 172352
EAN / GTIN 9003171723526
Număr producător 172352
L-Număr L50140 1118
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Tyrolit vă oferă o gamă largă de unelte potrivite pentru diferite mașini de rectificat și pasuri ale dinților. Acestea sunt potrivite pentru șlefuirea uscată și umedă pentru ferăstraie HSS, CV și stellite. Produsele sunt disponibile în diferite profiluri de muchie Forma 1, 1F, 1C într-un interval de diametre de 150 - 350 mm.

Caracteristică:

  • Formă: 1 C 05070C
  • Granulația: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : 88A 60 N4A V217
  • Dimensiuni (D x D x H): 175 x 8 x 20 mm
  • Diametru: 175 mm
  • Concentrație: 8 mm
  • Alezaj: 20 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Menținere ridicată a profilului
  • Pentru șlefuire umedă
  • Personalizate în funcție de cerințele suprafeței

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea uscată și umedă a ferăstraielor HSS, CV și stellite

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Discuri de ascuțit ferăstraie

Notă:

  • Pentru șlefuirea uscată și umedă a ferăstraielor HSS, CV și stellite