Pânză bandă pentru metale RRR Plus 10/8

Cod articol: 172000 10/8
(2,36 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
  • Dantură: normal
  • Unghi de aşchiere: 0

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 10 mm
Lungime 30 m
Dantură normal
Unghi de aşchiere 0 grad
Grosime 0,65 mm
Tip produs Pânză bandă pentru metale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 172000 10/8
EAN / GTIN 4045197253422
Număr producător 25200100650800-030

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
85
Oţel < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dantură normală − Pas constant cu unghi de aşchiere 0°, nesudată în carcasă din plastic.
RRR-Plus din oţel aliat pentru scule, role de câte 30 m.

Aplicaţie:

Ideal pentru secţiuni mai mici sau medii (până la o lungime de tăiere de maxim 70 mm).

Notă:

  • Dantură normală 10°: Ref. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Dantură variabilă 0°: Ref. 6/1014; 10/1014; 13/1014.
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
    Lăţime mm / dinţi per inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături