Pânză de ferăstrău alternativ 500/6

Cod articol: 171100 500/6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    53,52 € / buc.
  • de la 10 buc.
    44,60 € / buc.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 500 mm
Dinţi per inch 6
Materialul sculei Bimetal
Dantură normal
Lăţime 38 mm
Grosime 2 mm
⌀ orificiului de prindere 10,5 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 171100 500/6
EAN / GTIN 7311518114268
Număr producător 3809-500-38-2.00-6

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Bimetal BAHCO − O dantură din HSS este sudată cu jet de electroni, în vid, pe o foaie elastică din oţel special. Prin urmare, aceste pânze de ferăstrău dovedesc o elasticitate extrem de ridicată la duritate maximă şi sunt foarte rezistente atunci când se lucrează cu avans mare.
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
    Lungime L / dinţi per inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături