{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime L | 300 mm | |
| Dinţi per inch | 6 | |
| Materialul sculei | HSS | |
| Dantură | normal | |
| Lăţime | 25 mm | |
| Grosime | 1,6 mm | |
| ⌀ orificiului de prindere | 8,5 mm | |
| Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
| Cod articol | 171000 300/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197094766 | |
| Număr producător | 171000 300/6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |