Piatră abrazivă ceramică 52B-44 6x10-3x30 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM Oțel

Cod articol.: 169
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Grad de fineţe fin
Lungime cap 10 mm
Formă Dreaptă
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Diametru 6 mm
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Tijă
Viteză periferică max. 35 m/s
Tip produs Piatră de şlefuit
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 169
EAN / GTIN 9009010001695
Număr producător 169
L-Număr L50140 2486
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pietrele abrazive ceramice montate PREMIUM sunt adesea singura modalitate de a obține rezultate de suprafață de înaltă calitate în zonele greu accesibile. Vârfurile garantează cea mai lungă durată de viață posibilă pentru lucrările de debavurare, șanfrenare și rupere a marginilor. Combinația optimă de performanțe de tăiere și finisare a suprafeței de obținut înseamnă că se pot obține cele mai bune rezultate pe o gamă largă de calități de oțel.

Caracteristică:

  • Formă: 52B 00044 VÂRF MONTAT
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : 88A 60 P5 V38
  • Dimensiuni (D x D - S x L): 6 x 10 - 3 x 30 mm
  • Diametrul recipientului: 6 mm
  • Concentrație: 10 mm
  • Granulația: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Oferă un echilibru optim între performanțele de strângere și finisajul de suprafață care trebuie obținut
  • Adecvate în special pentru zonele greu accesibile
  • Ideal pentru oțelurile nealiate datorită legăturii ceramice cu oxidul de aluminiu roz

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări solicitante pe diferite calități de oțel, cum ar fi debavurarea, șanfrenarea și ruperea marginilor

Recomandare:

  • Granulație 24 - 46 pentru șlefuire grosieră
  • Granulație 60 - 90 pentru șlefuire fină
  • Respectați diferitele grade de duritate în funcție de specificație:
    • O: pentru agresivitate ridicată
    • P: Domeniu de utilizare universal
  • Respectați o viteză maximă de lucru de 50 m/s