Șurubelniță cu mâner 1/4”

Cod articol: 167A 1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 167A 1/4
EAN / GTIN 4991644249367
Număr producător 167A 1/4
L-Număr L60050 9988
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 225 mm
  • D1: 9,1 mm
  • Lungime: 6 mm
  • Mâner rotativ
  • Prindere ieşire: 1/4″
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden