Disc suport de rectificare 200x20x32 mm forma 1 89A46K5AV217

Cod articol.: 16615
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 16615
EAN / GTIN 9003170166157
Număr producător 16615
L-Număr L50140 683
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest disc este alegerea preferată pentru rectificarea și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a sculelor HSS. Utilizarea oxidului de aluminiu produce un finisaj deosebit de rece pentru a evita stresul termic suplimentar asupra piesei de prelucrat. Vă oferim o gamă largă de dimensiuni pentru a acoperi cele mai comune aplicații. Un set de inele de reducere este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, comandat din nou.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, HSS
  • Specificaţie : 89A 46 K5A V217
  • Dimensiuni (D x D x H): 200 x 20 x 32 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Concentrație: 20 mm
  • Alezaj: 32 mm
  • Unealtă pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Rectificare rece
  • Funcționare lină
  • Stivuibile

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a sculelor HSS

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Polizor de banc

Notă:

  • Pentru rectificarea și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a sculelor HSS