Cizme de siguranță cu șireturi jo_POWERFUL negru Mid S3S, măr. 44

Cod articol.: 16611-44
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie jo_POWERFUL
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru
Mărime EU 44
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele nubuc
Material talpă Cauciuc
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit; Talpă fără metal
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 16611-44
EAN / GTIN 4035877932631
Număr producător 16611-44
L-Număr L00790 3368
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele nabuc hidrofobizată
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din cauciuc/EVA jo_CROSS
  • Capac de protecțieTPU
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, forma B
  • Sistem de stabilizare a călcâiului